Weidmüller - Protection surtension - 3123500000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale AC - 1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits - Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) - 25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin) - 16 mm²
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits Electroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987270175
Réf. Sonepar
00097727017
Réf. Fournisseur
3123500000
Marque
Weidmüller
tension nominale AC:
1000 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
Les Atouts de l'article:
VPU AC EXTENDER Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


