Weidmüller - Protection surtension - 8448970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 28 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248052998
Réf. Sonepar
00097805299
Réf. Fournisseur
8448970000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
28 V
courant de charge nominal:
1.25 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
80 V
niveau de protection conducteur/terre:
40 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20


