Weidmüller - Protection surtension - 8448960000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 27 V

  • tension continue la plus élevée CC - 27 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248068104

Réf. Sonepar

00097806810

Réf. Fournisseur

8448960000

Marque

Weidmüller

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

27 V

tension continue la plus élevée CC:

27 V

courant de charge nominal:

1.25 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

80 V

niveau de protection conducteur/terre:

40 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Non

largeur d'assemblage:

6 mm

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.