Weidmüller - Protection surtension - 1307880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 240...240 V
tension nominale CC - 339...339 V
tension max de régime permanent - 288 V
tension continue la plus élevée CC - 407 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118146431
Réf. Sonepar
00097814643
Réf. Fournisseur
1307880000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
240...240 V
tension nominale CC:
339...339 V
tension max de régime permanent:
288 V
tension continue la plus élevée CC:
407 V
courant de charge nominal:
20 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1300 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
6.2 mm
indice de protection (IP):
IP20


