Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 1352120000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.4 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118158120

Réf. Sonepar

00097815812

Réf. Fournisseur

1352120000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.4 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

25 kA

tension max de régime permanent:

280 V

niveau de protection L-N:

1.4 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.