Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Protection surtension - 1351530000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 12.5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118158595

Réf. Sonepar

00097815862

Réf. Fournisseur

1351530000

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

12.5 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

12.5 kA

tension nominale DC:

1500 V

tension continue la plus élevée CC:

1500 V

tension PV max.:

1500 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Protection surtension

Les Atouts de l'article:

VPU II 3 R PV 1500V DC -Protection surtension

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.