Weidmüller - Protection surtension - 1351480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
niveau de protection - 2.6 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097815863
Réf. Fournisseur
1351480000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
12.5 kA
niveau de protection:
2.6 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
12.5 kA
tension nominale DC:
1500 V
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
2.6 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
VPU II 0 PV 1500V DC -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


