Weidmüller - Protection surtension - 1351420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
courant de choc de décharge max. (8/20) - 20 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118158670
Réf. Sonepar
00097815867
Réf. Fournisseur
1351420000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
1200 V
tension continue la plus élevée CC:
1200 V
tension PV max.:
1200 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
VPU II 3 PV 1200V DC -Protection surtension
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


