Weidmüller - Protection surtension - 8823280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 24...24 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 90 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248524358
Réf. Sonepar
00097852435
Réf. Fournisseur
8823280000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
24...24 V
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
90 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
65 V
niveau de protection conducteur/terre:
65 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


