Weidmüller - Protection surtension - 8924210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 5...5 V
tension continue la plus élevée CC - 6.4 V
courant de charge nominal - 300 A
niveau de protection conducteur/terre - 10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248695850
Réf. Sonepar
00097869585
Réf. Fournisseur
8924210000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
5...5 V
tension continue la plus élevée CC:
6.4 V
courant de charge nominal:
300 A
niveau de protection conducteur/terre:
10 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
10 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
450 V
fréquence:
1.2...1.2 MHz
mode de pose:
sur élément de base
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


