Weidmüller - Protection surtension - 8924270000

CopieCopie
Weidmüller - Protection surtension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • avec inductance de découplage - Non

  • signalisation au niveau de l'appareil - sans

  • application - technique d'information

  • avec contact de signalisation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248695911

Réf. Sonepar

00097869591

Réf. Fournisseur

8924270000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec inductance de découplage:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

application:

technique d'information

avec contact de signalisation à distance:

Non

version anti-déflagration:

Oui

L'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.