Weidmüller - Protection surtension - 8924680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 255 V
tension continue la plus élevée CC - 250 V
courant de charge nominal - 500 A
mode de pose - autre
type raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248696321
Réf. Sonepar
00097869632
Réf. Fournisseur
8924680000
Marque
Weidmüller
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
250 V
courant de charge nominal:
500 A
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Oui
largeur d'assemblage:
17.8 mm
indice de protection (IP):
IP20


