Weidmüller - Protection surtension - 8924710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
mode de pose - Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage - Non
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protection surtension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248696352
Réf. Sonepar
00097869635
Réf. Fournisseur
8924710000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec inductance de découplage:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
application:
technique d'information
avec contact de signalisation à distance:
Non
version anti-déflagration:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'élément de base sert à recevoir une prise de protection, dans laquelle un contact par conducteur électrique est établi entre le rail et le potentiel de référence du circuit de protection dans la fiche.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


