Weidmüller - QL 2 SAK6N-SAK35 - Série SAK - blocs de jonction - 0207400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 47 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 13.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190061296
Réf. Sonepar
00097006129
Réf. Fournisseur
0207400000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
47 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
13.9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


