En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)

Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 35 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4008190046019

Réf. Sonepar

00097004601

Réf. Fournisseur

0514500000

Réf. Commerciale

Weidmuller

modèle

rail DIN 35/7,5 mm

matériau

acier

longueur

2000 mm

forme de trou

trou oblong

hauteur

35 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous

36 mm

épaisseur de matériau

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.