Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1837380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248346547
Réf. Sonepar
00097834654
Réf. Fournisseur
1837380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
25 mm