Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0164400000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - autre

  • épaisseur - 1.2 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190035914

Réf. Sonepar

00097003591

Réf. Fournisseur

0164400000

Marque

Weidmüller

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

modèle:

autre

épaisseur:

1.2 mm

qualité du matériau:

autre

L'extérieur d'une rondelle de frein ressemble à une bague non fermée avec trois zones de portée, ce qui permet une grande résistance aux vibrations. La rondelle frein permet de sécuriser différents composants.