Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0361700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 380 V
classe de fonctionnement - autre
code de couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190083861
Réf. Sonepar
00097008386
Réf. Fournisseur
0361700000
Marque
Weidmüller
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
380 V
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
autre