Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0514400000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail G

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - accessoire

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190086152

Réf. Sonepar

00097008615

Réf. Fournisseur

0514400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

rail G

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

33 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.