Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0270100000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - cuivre

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190105136

Réf. Sonepar

00097010513

Réf. Fournisseur

0270100000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

cuivre

longueur:

2000 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

2.3 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.