Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0117510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 1000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097011129
Réf. Fournisseur
0117510000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
1000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
20 mm
épaisseur de matériau:
1 mm