Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0383410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 1000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190115623
Réf. Sonepar
00097011562
Réf. Fournisseur
0383410000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
1000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm