Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0192900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190135461
Réf. Sonepar
00097013546
Réf. Fournisseur
0192900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.5 W