Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0346100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
modèle - autre
épaisseur - 1.6 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190137199
Réf. Sonepar
00097013719
Réf. Fournisseur
0346100000
Marque
Weidmüller
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
modèle:
autre
épaisseur:
1.6 mm
qualité du matériau:
autre
L'extérieur d'une rondelle de frein ressemble à une bague non fermée avec trois zones de portée, ce qui permet une grande résistance aux vibrations. La rondelle frein permet de sécuriser différents composants.