Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 0137500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DI
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 380 V
classe de fonctionnement - autre
code de couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190142629
Réf. Sonepar
00097014262
Réf. Fournisseur
0137500000
Marque
Weidmüller
taille (DIN):
DI
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
380 V
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
autre