Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1286600000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190144777

Réf. Sonepar

00097014477

Réf. Fournisseur

1286600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

équerre de fixation

matériau:

acier

largeur:

18 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les pieds de montage sont vissés au mur, par exemple, afin de permettre le montage des terminaisons.