Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1724580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 14 mm
hauteur - 50.2 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190377717
Réf. Sonepar
00097037771
Réf. Fournisseur
1724580000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
14 mm
hauteur:
50.2 mm
profondeur:
7 mm
Un pied de montage facilite le retrait d'un bloc de jonction.