Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 3111440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 5.1 mm
hauteur - 50.5 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987190923
Réf. Sonepar
00097719092
Réf. Fournisseur
3111440000
Marque
Weidmüller
couleur:
bleu
largeur:
5.1 mm
hauteur:
50.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
50.1 mm