Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 7920340000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - beige

  • largeur - 5 mm

  • hauteur - 24 mm

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - accessoire

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248238910

Réf. Sonepar

00097823891

Réf. Fournisseur

7920340000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

beige

largeur:

5 mm

hauteur:

24 mm

mode de pose:

rail DIN 15 mm

finition du verrouillage:

sans vis

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

23 mm

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.