Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1460590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118266634
Réf. Sonepar
00097826695
Réf. Fournisseur
1460590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.2 W