Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1478990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 12 mm
hauteur - 56 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - filetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118286892
Réf. Sonepar
00097828689
Réf. Fournisseur
1478990000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
noir
largeur:
12 mm
hauteur:
56 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
filetable
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
63 mm