Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1805610000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 56.2 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248287017

Réf. Sonepar

00097828701

Réf. Fournisseur

1805610000

Marque

Weidmüller

couleur:

gris

largeur:

12.5 mm

hauteur:

56.2 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

métal

profondeur:

44.5 mm

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.