Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 1848290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248385614
Réf. Sonepar
00097838561
Réf. Fournisseur
1848290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
aluminium
longueur:
2000 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
non traité
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
2.3 mm