Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 2550750000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 11.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118560619

Réf. Sonepar

00097856061

Réf. Fournisseur

2550750000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

11.1 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.