Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 2548690000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - beige

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 55 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118565065

Réf. Sonepar

00097856507

Réf. Fournisseur

2548690000

Marque

Weidmüller

couleur:

beige

largeur:

6 mm

hauteur:

55 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

40 mm

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.