Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 2615090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 125 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Non
dimension de trame - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118653892
Réf. Sonepar
00097865389
Réf. Fournisseur
2615090000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
125 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Non
dimension de trame:
18 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non