Weidmüller - Rails-accessoires (PT19) - 2731380000

CopieCopie
Weidmüller - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 35 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • écart central entre les trous - 0 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118810882

Réf. Sonepar

00097881088

Réf. Fournisseur

2731380000

Marque

Weidmüller

matériau:

cuivre

longueur:

2000 mm

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.