Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 8074670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 45.6...62.4 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190047467
Réf. Sonepar
00097004746
Réf. Fournisseur
8074670000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45.6...62.4 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
Les Atouts de l'article:
Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


