Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2618640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 21.6...26.4 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118670196
Réf. Sonepar
00097005099
Réf. Fournisseur
2618640000
Marque
Weidmüller
tension d'entrée:
21.6...26.4 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


