Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2618740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 12.8 mm
hauteur - 89.4 mm
profondeur - 87.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118670097
Réf. Sonepar
00097005102
Réf. Fournisseur
2618740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
12.8 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
87.8 mm
Prise pour relais débrochable industriel.