Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2671460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
avec contacts à guidage forcé - Non
matériau du contact - argent-nickel (AgNi)
largeur - 6.4 mm
hauteur - 89.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118698589
Réf. Sonepar
00097005131
Réf. Fournisseur
2671460000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
avec contacts à guidage forcé:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
87.8 mm
Les Atouts de l'article:
TERMSERIES PUSHIN PROMO -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


