Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2681030000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 12.8 mm

  • hauteur - 89.4 mm

  • profondeur - 87.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118695434

Réf. Sonepar

00097005136

Réf. Fournisseur

2681030000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

12.8 mm

hauteur:

89.4 mm

profondeur:

87.8 mm

Prise pour relais débrochable industriel.