Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1100911001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097005288
Réf. Fournisseur
1100911001
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
11.2 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
RS 30 24VDC LD LP 1R -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


