Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1100921001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190066130
Réf. Sonepar
00097006613
Réf. Fournisseur
1100921001
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
11.2 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
56 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
Les Atouts de l'article:
RS 30 24VDC LD LP 1R -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


