Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2662910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 21.6...253 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118698169
Réf. Sonepar
00097008625
Réf. Fournisseur
2662910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
21.6...253 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui