Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2662870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 6.4 mm
hauteur - 89.6 mm
profondeur - 87.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118698206
Réf. Sonepar
00097008632
Réf. Fournisseur
2662870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
6.4 mm
hauteur:
89.6 mm
profondeur:
87.8 mm
Prise pour relais débrochable industriel.