Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 1182060000

CopieCopie
Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190181130

Réf. Sonepar

00097018113

Réf. Fournisseur

1182060000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

type de tension de fonctionnement:

DC

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

RS 32 24VDC LD LPA 2U -Relais & Opto-coupleurs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.