Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 9430320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 21.6...26.4 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...250 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097044256
Réf. Fournisseur
9430320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension d'entrée:
21.6...26.4 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...250 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui