Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 19.2...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248855636
Réf. Sonepar
00097056101
Réf. Fournisseur
7760056101
Réf. Commerciale
Weidmuller
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19.2...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
19.2...26.4 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
21 mm
hauteur
27.4 mm
profondeur
35.7 mm
Relais pour commutation, amplification et multiplication de signaux numériques avec faibles charges électriques. Conception peu encombrante