Weidmüller - Relais & Opto-coupleurs - 2759070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675009313
Réf. Sonepar
00097500931
Réf. Fournisseur
2759070000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP10
largeur:
22.4 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
59.8 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
Les Atouts de l'article:
Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


